

CHF 460.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 497.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 460.00 | - |
4+ | CHF 395.00 | 14.13% |
10+ | CHF 346.50 | 24.67% |
20+ | CHF 312.00 | 32.17% |
30+ | CHF 291.00 | 36.74% |
50+ | CHF 283.50 | 38.37% |
100+ | CHF 274.00 | 40.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 255 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |