

CHF 959.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'037.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 959.50 | - |
4+ | CHF 842.00 | 12.25% |
10+ | CHF 738.50 | 23.03% |
20+ | CHF 735.00 | 23.40% |
30+ | CHF 686.00 | 28.50% |
50+ | CHF 668.50 | 30.33% |
100+ | CHF 657.00 | 31.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Maß nach French R | NF-R62 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |