

CHF 818.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 884.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 818.50 | - |
4+ | CHF 728.00 | 11.06% |
10+ | CHF 638.00 | 22.05% |
20+ | CHF 594.50 | 27.37% |
30+ | CHF 555.00 | 32.19% |
50+ | CHF 540.50 | 33.96% |
100+ | CHF 530.00 | 35.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |