

CHF 542.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 586.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 542.50 | - |
4+ | CHF 488.50 | 9.95% |
10+ | CHF 428.50 | 21.01% |
20+ | CHF 397.50 | 26.73% |
30+ | CHF 371.00 | 31.61% |
50+ | CHF 361.50 | 33.36% |
100+ | CHF 348.50 | 35.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |