

CHF 41.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.90 | - |
4+ | CHF 36.00 | 14.08% |
10+ | CHF 31.70 | 24.34% |
20+ | CHF 28.20 | 32.70% |
30+ | CHF 26.30 | 37.23% |
50+ | CHF 25.60 | 38.90% |
100+ | CHF 24.70 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |