

CHF 33.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.70 | - |
4+ | CHF 29.10 | 13.65% |
10+ | CHF 25.50 | 24.33% |
20+ | CHF 22.70 | 32.64% |
30+ | CHF 21.20 | 37.09% |
50+ | CHF 20.60 | 38.87% |
100+ | CHF 20.00 | 40.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |