

CHF 371.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 401.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 371.00 | - |
4+ | CHF 319.00 | 14.02% |
10+ | CHF 279.50 | 24.66% |
20+ | CHF 249.50 | 32.75% |
30+ | CHF 233.00 | 37.20% |
50+ | CHF 227.00 | 38.81% |
100+ | CHF 219.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.37 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 161 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |