

CHF 950.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'026.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 950.00 | - |
4+ | CHF 823.00 | 13.37% |
10+ | CHF 721.50 | 24.05% |
20+ | CHF 675.50 | 28.89% |
30+ | CHF 630.50 | 33.63% |
50+ | CHF 614.50 | 35.32% |
100+ | CHF 593.00 | 37.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |