

CHF 449.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 485.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 449.00 | - |
4+ | CHF 385.50 | 14.14% |
10+ | CHF 338.00 | 24.72% |
20+ | CHF 304.50 | 32.18% |
30+ | CHF 284.50 | 36.64% |
50+ | CHF 277.00 | 38.31% |
100+ | CHF 267.50 | 40.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |