

CHF 939.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'015.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 939.00 | - |
4+ | CHF 839.00 | 10.65% |
10+ | CHF 735.50 | 21.67% |
20+ | CHF 717.50 | 23.59% |
30+ | CHF 670.00 | 28.65% |
50+ | CHF 652.50 | 30.51% |
100+ | CHF 642.50 | 31.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Maß nach French R | NF-R61 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |