

CHF 810.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 876.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 810.50 | - |
4+ | CHF 721.50 | 10.98% |
10+ | CHF 632.50 | 21.96% |
20+ | CHF 581.50 | 28.25% |
30+ | CHF 543.00 | 33.00% |
50+ | CHF 528.50 | 34.79% |
100+ | CHF 517.00 | 36.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |