

CHF 534.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 577.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 534.50 | - |
4+ | CHF 480.50 | 10.10% |
10+ | CHF 421.50 | 21.14% |
20+ | CHF 391.50 | 26.75% |
30+ | CHF 365.50 | 31.62% |
50+ | CHF 356.00 | 33.40% |
100+ | CHF 343.50 | 35.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |