

CHF 445.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 481.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 445.50 | - |
4+ | CHF 382.50 | 14.14% |
10+ | CHF 335.00 | 24.80% |
20+ | CHF 300.50 | 32.55% |
30+ | CHF 280.50 | 37.04% |
50+ | CHF 273.00 | 38.72% |
100+ | CHF 263.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136.12 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 253 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |