

CHF 934.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'009.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 934.00 | - |
4+ | CHF 832.50 | 10.87% |
10+ | CHF 730.00 | 21.84% |
20+ | CHF 706.00 | 24.41% |
30+ | CHF 659.00 | 29.44% |
50+ | CHF 642.00 | 31.26% |
100+ | CHF 631.50 | 32.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Maß nach French R | NF-R60 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |