

CHF 797.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 862.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 797.50 | - |
4+ | CHF 710.50 | 10.91% |
10+ | CHF 623.00 | 21.88% |
20+ | CHF 571.50 | 28.34% |
30+ | CHF 533.50 | 33.10% |
50+ | CHF 519.50 | 34.86% |
100+ | CHF 509.00 | 36.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |