

CHF 438.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 473.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 438.00 | - |
4+ | CHF 377.50 | 13.81% |
10+ | CHF 331.00 | 24.43% |
20+ | CHF 296.00 | 32.42% |
30+ | CHF 276.50 | 36.87% |
50+ | CHF 269.00 | 38.58% |
100+ | CHF 259.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |