

CHF 948.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'025.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 948.50 | - |
4+ | CHF 818.50 | 13.71% |
10+ | CHF 717.50 | 24.35% |
20+ | CHF 660.00 | 30.42% |
30+ | CHF 616.00 | 35.06% |
50+ | CHF 600.00 | 36.74% |
100+ | CHF 578.50 | 39.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |