

CHF 363.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 392.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 363.50 | - |
4+ | CHF 312.50 | 14.03% |
10+ | CHF 274.00 | 24.62% |
20+ | CHF 245.00 | 32.60% |
30+ | CHF 229.00 | 37.00% |
50+ | CHF 223.00 | 38.65% |
100+ | CHF 215.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 133.02 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 160 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |