

CHF 523.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 565.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 523.50 | - |
4+ | CHF 471.00 | 10.03% |
10+ | CHF 413.00 | 21.11% |
20+ | CHF 384.50 | 26.55% |
30+ | CHF 359.00 | 31.42% |
50+ | CHF 349.50 | 33.24% |
100+ | CHF 336.50 | 35.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |