

CHF 441.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 476.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 441.00 | - |
4+ | CHF 379.00 | 14.06% |
10+ | CHF 332.50 | 24.60% |
20+ | CHF 297.50 | 32.54% |
30+ | CHF 277.50 | 37.07% |
50+ | CHF 270.50 | 38.66% |
100+ | CHF 260.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |