

CHF 912.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 985.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 912.00 | - |
4+ | CHF 813.50 | 10.80% |
10+ | CHF 713.50 | 21.77% |
20+ | CHF 690.00 | 24.34% |
30+ | CHF 644.00 | 29.39% |
50+ | CHF 627.50 | 31.20% |
100+ | CHF 617.00 | 32.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Maß nach French R | NF-R59 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |