

CHF 780.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 843.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 780.00 | - |
4+ | CHF 694.50 | 10.96% |
10+ | CHF 609.00 | 21.92% |
20+ | CHF 560.00 | 28.21% |
30+ | CHF 522.50 | 33.01% |
50+ | CHF 509.00 | 34.74% |
100+ | CHF 498.00 | 36.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |