

CHF 44.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.80 | - |
4+ | CHF 38.60 | 13.84% |
10+ | CHF 33.80 | 24.55% |
20+ | CHF 30.20 | 32.59% |
30+ | CHF 28.20 | 37.05% |
50+ | CHF 27.50 | 38.62% |
100+ | CHF 26.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.6 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R11 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |