

CHF 34.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.80 | - |
4+ | CHF 30.00 | 13.79% |
10+ | CHF 26.30 | 24.43% |
20+ | CHF 23.60 | 32.18% |
30+ | CHF 22.00 | 36.78% |
50+ | CHF 21.40 | 38.51% |
100+ | CHF 20.60 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.46 mm |
Schnurdicke | 2.08 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 907 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |