

CHF 41.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.10 | - |
4+ | CHF 35.40 | 13.87% |
10+ | CHF 31.00 | 24.57% |
20+ | CHF 27.80 | 32.36% |
30+ | CHF 25.90 | 36.98% |
50+ | CHF 25.20 | 38.69% |
100+ | CHF 24.40 | 40.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |