

CHF 30.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.80 | - |
4+ | CHF 26.60 | 13.64% |
10+ | CHF 23.30 | 24.35% |
20+ | CHF 20.80 | 32.47% |
30+ | CHF 19.40 | 37.01% |
50+ | CHF 18.90 | 38.64% |
100+ | CHF 18.20 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0131-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |