

CHF 419.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 452.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 419.00 | - |
4+ | CHF 360.00 | 14.08% |
10+ | CHF 316.00 | 24.58% |
20+ | CHF 281.50 | 32.82% |
30+ | CHF 262.50 | 37.35% |
50+ | CHF 256.00 | 38.90% |
100+ | CHF 247.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1295-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |