

CHF 907.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 980.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 907.00 | - |
4+ | CHF 802.50 | 11.52% |
10+ | CHF 703.50 | 22.44% |
20+ | CHF 673.00 | 25.80% |
30+ | CHF 628.00 | 30.76% |
50+ | CHF 611.50 | 32.58% |
100+ | CHF 601.00 | 33.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Maß nach French R | NF-R58 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |