

CHF 764.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 826.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 764.50 | - |
4+ | CHF 680.50 | 10.99% |
10+ | CHF 596.50 | 21.98% |
20+ | CHF 548.00 | 28.32% |
30+ | CHF 511.50 | 33.09% |
50+ | CHF 498.50 | 34.79% |
100+ | CHF 487.50 | 36.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 354 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |