

CHF 912.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 985.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 912.00 | - |
4+ | CHF 793.00 | 13.05% |
10+ | CHF 695.00 | 23.79% |
20+ | CHF 635.00 | 30.37% |
30+ | CHF 593.00 | 34.98% |
50+ | CHF 577.50 | 36.68% |
100+ | CHF 557.00 | 38.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |