

CHF 504.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 545.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 504.50 | - |
4+ | CHF 455.00 | 9.81% |
10+ | CHF 399.00 | 20.91% |
20+ | CHF 370.00 | 26.66% |
30+ | CHF 345.00 | 31.62% |
50+ | CHF 336.50 | 33.30% |
100+ | CHF 324.50 | 35.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 128 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |