

CHF 319.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 344.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 319.00 | - |
4+ | CHF 274.50 | 13.95% |
10+ | CHF 240.50 | 24.61% |
20+ | CHF 214.50 | 32.76% |
30+ | CHF 200.50 | 37.15% |
50+ | CHF 195.50 | 38.71% |
100+ | CHF 188.50 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.72 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |