

CHF 893.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 965.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 893.00 | - |
4+ | CHF 790.00 | 11.53% |
10+ | CHF 692.50 | 22.45% |
20+ | CHF 661.00 | 25.98% |
30+ | CHF 617.00 | 30.91% |
50+ | CHF 601.00 | 32.70% |
100+ | CHF 591.50 | 33.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Maß nach French R | NF-R57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |