

CHF 759.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 821.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 759.50 | - |
4+ | CHF 674.00 | 11.26% |
10+ | CHF 591.00 | 22.19% |
20+ | CHF 536.50 | 29.36% |
30+ | CHF 501.00 | 34.04% |
50+ | CHF 488.00 | 35.75% |
100+ | CHF 475.50 | 37.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |