

CHF 499.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 539.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 499.50 | - |
4+ | CHF 450.50 | 9.81% |
10+ | CHF 395.00 | 20.92% |
20+ | CHF 361.00 | 27.73% |
30+ | CHF 337.00 | 32.53% |
50+ | CHF 328.50 | 34.23% |
100+ | CHF 316.50 | 36.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |