

CHF 409.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 442.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 409.50 | - |
4+ | CHF 352.00 | 14.04% |
10+ | CHF 309.00 | 24.54% |
20+ | CHF 275.50 | 32.72% |
30+ | CHF 257.50 | 37.12% |
50+ | CHF 250.50 | 38.83% |
100+ | CHF 242.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1245-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |