

CHF 877.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 948.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 877.00 | - |
4+ | CHF 763.00 | 13.00% |
10+ | CHF 669.00 | 23.72% |
20+ | CHF 610.50 | 30.39% |
30+ | CHF 570.00 | 35.01% |
50+ | CHF 555.00 | 36.72% |
100+ | CHF 535.50 | 38.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |