

CHF 407.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 440.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 407.50 | - |
4+ | CHF 350.50 | 13.99% |
10+ | CHF 307.50 | 24.54% |
20+ | CHF 274.00 | 32.76% |
30+ | CHF 256.00 | 37.18% |
50+ | CHF 249.50 | 38.77% |
100+ | CHF 240.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.42 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |