

CHF 881.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 952.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 881.50 | - |
4+ | CHF 764.50 | 13.27% |
10+ | CHF 670.00 | 23.99% |
20+ | CHF 639.50 | 27.45% |
30+ | CHF 597.00 | 32.27% |
50+ | CHF 581.50 | 34.03% |
100+ | CHF 571.50 | 35.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Maß nach French R | NF-R56 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |