

CHF 745.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 805.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 745.50 | - |
4+ | CHF 663.00 | 11.07% |
10+ | CHF 581.00 | 22.07% |
20+ | CHF 525.00 | 29.58% |
30+ | CHF 490.00 | 34.27% |
50+ | CHF 477.00 | 36.02% |
100+ | CHF 465.00 | 37.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |