

CHF 495.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 535.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 495.00 | - |
4+ | CHF 438.00 | 11.52% |
10+ | CHF 384.00 | 22.42% |
20+ | CHF 351.00 | 29.09% |
30+ | CHF 327.50 | 33.84% |
50+ | CHF 319.00 | 35.56% |
100+ | CHF 307.50 | 37.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |