

CHF 864.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 934.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 864.50 | - |
4+ | CHF 747.00 | 13.59% |
10+ | CHF 655.00 | 24.23% |
20+ | CHF 626.50 | 27.53% |
30+ | CHF 584.50 | 32.39% |
50+ | CHF 569.50 | 34.12% |
100+ | CHF 559.50 | 35.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Maß nach French R | NF-R55 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |