

CHF 728.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 786.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 728.00 | - |
4+ | CHF 647.00 | 11.13% |
10+ | CHF 567.50 | 22.05% |
20+ | CHF 513.50 | 29.46% |
30+ | CHF 479.00 | 34.20% |
50+ | CHF 466.50 | 35.92% |
100+ | CHF 454.00 | 37.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |