

CHF 40.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.80 | - |
4+ | CHF 35.10 | 13.97% |
10+ | CHF 30.80 | 24.51% |
20+ | CHF 27.50 | 32.60% |
30+ | CHF 25.60 | 37.25% |
50+ | CHF 25.00 | 38.73% |
100+ | CHF 24.10 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach JIS | JIS- P-12.5 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |