

CHF 41.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.60 | - |
4+ | CHF 35.70 | 14.18% |
10+ | CHF 31.30 | 24.76% |
20+ | CHF 28.10 | 32.45% |
30+ | CHF 26.20 | 37.02% |
50+ | CHF 25.50 | 38.70% |
100+ | CHF 24.60 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.37 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 112 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |