

CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.50 | - |
4+ | CHF 37.30 | 14.25% |
10+ | CHF 32.80 | 24.60% |
20+ | CHF 29.30 | 32.64% |
30+ | CHF 27.40 | 37.01% |
50+ | CHF 26.70 | 38.62% |
100+ | CHF 25.70 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.1 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |