

CHF 45.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.90 | - |
4+ | CHF 39.60 | 13.73% |
10+ | CHF 34.70 | 24.40% |
20+ | CHF 30.90 | 32.68% |
30+ | CHF 28.90 | 37.04% |
50+ | CHF 28.10 | 38.78% |
100+ | CHF 27.20 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |