

CHF 840.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 908.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 840.50 | - |
4+ | CHF 731.00 | 13.03% |
10+ | CHF 641.00 | 23.74% |
20+ | CHF 584.50 | 30.46% |
30+ | CHF 545.50 | 35.10% |
50+ | CHF 531.50 | 36.76% |
100+ | CHF 513.00 | 38.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 119.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |