

CHF 384.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 415.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 384.00 | - |
4+ | CHF 330.00 | 14.06% |
10+ | CHF 289.50 | 24.61% |
20+ | CHF 259.50 | 32.42% |
30+ | CHF 242.50 | 36.85% |
50+ | CHF 236.00 | 38.54% |
100+ | CHF 227.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 117.07 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |