

CHF 487.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 526.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 487.00 | - |
4+ | CHF 417.00 | 14.37% |
10+ | CHF 366.00 | 24.85% |
20+ | CHF 333.50 | 31.52% |
30+ | CHF 311.50 | 36.04% |
50+ | CHF 303.50 | 37.68% |
100+ | CHF 292.50 | 39.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |